ORBIS - ORBOB620480 COMP30 COMPENSATORE H30MM 6M B15-20MM S - OB620480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6 m
Breite - 15 mm
Höhe - 30 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709916800
Artikelnummer
ORBOB620480
Herstellernummer
OB620480
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 m
Breite:
15 mm
Höhe:
30 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio\n - Lunghezza: 6m\n - Altezza: 30mm\n - Spessore: 2mm



