Startseite

ORBIS - ORBOB620490 COMP50 COMPENSATORE H50MM 6M B15-20MM S - OB620490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6 m

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709926434

Artikelnummer

ORBOB620490

Herstellernummer

OB620490

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6 m

Breite:

15 mm

Höhe:

50 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.659 kg/m

Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio\n - Lunghezza: 6m\n - Altezza: 50mm\n - Spessore: 2mm