ORBIS - ORBOB620528 EASY-20 PROFILATO ALL.20 CM - OB620528
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 m
Breite - 40 mm
Höhe - 27.5 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
6 ST
EAN
8426709923082
Artikelnummer
ORBOB620528
Herstellernummer
OB620528
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 m
Breite:
40 mm
Höhe:
27.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1753.09 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3313.32 mm³
Profilo EASY da 200mm. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5 secondo UNI 9006/1. Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2. Momento d’inerzia Jx: 54970,00 mm4. Modulo di resistenza Wx: 3479,00 mm3. Momento d’inerzia Jy: 816310,00 mm4. Modulo di resistenza Wy: 13605,00 mm3. Peso del pro!lo al metro: 1665,00 g/m.


