Startseite

ORBIS - ORBOB621390 MPT-P50NE MORS.NERO.T.PR.49-50 - OB621390

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB621390 MPT-P50NE MORS.NERO.T.PR.49-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 52.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709931056

Artikelnummer

ORBOB621390

Herstellernummer

OB621390

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

60 mm

Höhe:

52.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

49...50 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale ulizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE \n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: da 49 mm a 50 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO