Startseite

ORBIS - ORBOB701000 CONTAX 2511 SO CONT.MONOF. MAX25A 1MO - OB701000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 25 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104160

Artikelnummer

ORBOB701000

Herstellernummer

OB701000

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

25 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1600...1600 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatore modulare monofase che permette di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata installazione.• Contatore statico ad inserzione diretta • Corrente massima: 25A • Numeratore elettromeccanico a 6 digit (5 unità + 1 decimale) non azzerabile • Indicazione led consumo energia attiva • Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore