Startseite

ORBIS - ORBOB701100 CONTAX D-2511 SO CONT.DIG.MONO MAX25A 1M - OB701100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 25 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112844

Artikelnummer

ORBOB701100

Herstellernummer

OB701100

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

25 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

CONTAX D-2511 SO. Contatore modulare monofase che permette di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata installazione. Contatore statico ad inserzione diretta. Corrente massima: 25A. Numeratore a 6 digit 5 unità (kWh) + 1 decimale (0,1 kWh) non azzerabile. Indicazione led consumo energia attiva. Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite. apposito software e relativo modulo concentratore