ORBIS - ORBOB702000 CONTAX 2521 SO MID CONT.MONOF.MAX25A 2MO - OB702000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
EAN
8426709109202
Artikelnummer
ORBOB702000
Herstellernummer
OB702000
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195.5...253 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein





