Startseite

ORBIS - ORBOB703099 CONTAX 3221 SO CONT.MONOF. MAX32A 2MO - OB703099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104320

Artikelnummer

ORBOB703099

Herstellernummer

OB703099

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

115...265 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatori modulari monofase che permettono di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata installazione. • Contatore statico ad inserzione diretta • Corrente massima: 32 A (mod 3221 SO) • Numeratore elettromeccanico a 6 digit (5 unità + 1decimale)non azzerabile • Indicazione led consumo energia attiva • Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore