Startseite

ORBIS - ORBOB703100 CONTAX D-3221 SO CONT.MON.DIG.32A IMP 2M - OB703100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709110222

Artikelnummer

ORBOB703100

Herstellernummer

OB703100

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

115...265 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

CONTAX D-3221 SO. Contatore digitale che permette di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata intallazione. Contatore statico ad inserzione dirette. Corrente massima: 32 A (mod D-3221 SO). Corrente massima: 65 A (mod D-6521 SO). Numeratore LCD 5 digit + 1 decimaleIndicazione LED consumo energia. Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore