Startseite

ORBIS - ORBOB707000 CONTAX 6521 SO CONT.MONOF. MAX65A 2MOD - OB707000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104740

Artikelnummer

ORBOB707000

Herstellernummer

OB707000

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

115...265 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatori modulari d’energia attiva monofase che permettono di controllare il consumo d’ energia in una determinata installazione. Uscita ad impulsi per la gestione remota della contabilizzazione d’energia tramite computer. Led di segnalazione consumo energia e numeratore elettromeccanico.