Startseite

ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA USB-RS485 - OB707022

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA USB-RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 1000 kBit/s

  • Anschlussart Primärseite - USB

  • Dienst Primärseite - USB

  • Bidirektional - ja

  • Dienst Sekundärseite - RS-485

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109820

Artikelnummer

ORBOB707022

Herstellernummer

OB707022

Hersteller

ORB

Übertragungsrate:

1000 kBit/s

Anschlussart Primärseite:

USB

Dienst Primärseite:

USB

Bidirektional:

ja

Dienst Sekundärseite:

RS-485

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Nennstromaufnahme:

100 mA

Interfaccia Computer: USB V1.1 2.0 Plug and Play. Operational system virtual serial port driver. Supporta Windows 98/ME/XP/2000/CE/7/8, MAC & Linux 2.4.20 or superior. Interfaccia in campo: RS-485 Half Duplex (dual buses). Controllo automatic flussi per RS485 Half Duplex. Velocità di trasmissione:da 300 bps a 1Mbps. Massima lunghezza cavo RS-485 : 1200 m. Massimo numero di disposititvi RS485 nella rete: 32 disposititvi in Half Duplex. Alimentazione: dalla porta USB.Consumo: <100 mA. Protezione Bus RS-485: 600W. Connettori USB: connettore Mini-B. cavo lughezza 100cm dal modulo.Connettore RS-485: DB9M. Involucro ABS: 67 x 30 x 24 mm (escluso il cavo)