ORBIS - ORBOB708100 CONTAX D-6331 SO CONT.MONOF. MAX63A 4MO - OB708100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8426709105525
Artikelnummer
ORBOB708100
Herstellernummer
OB708100
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195.5...253 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
3
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein





