Startseite

ORBIS - ORBOB708700 CONTAX D 2221 CONT.MONOF. 22.5A 2MOD - OB708700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 22.5 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105761

Artikelnummer

ORBOB708700

Herstellernummer

OB708700

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

22.5 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

100...100 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

CONTAX D-2221. Contatore digitale a doppia visualizzazione, totale e parziale, che permette di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata installazione. Contatore statico ad inserzione diretta. Corrente massima: 22,5 A. Visualizzazione tramite display LCD retroilluminatoDoppia visualizzazione dell’energia consumata: Totale non azzerabile (7 digit). Parziale azzerabile (5 digit). Indicazione LED consumo energia attiva