Startseite

ORBIS - ORBOB709100 NRG-25 CONTATORE MONOF.25A 2M - OB709100

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB709100 NRG-25 CONTATORE MONOF.25A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 25 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709108212

Artikelnummer

ORBOB709100

Herstellernummer

OB709100

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

25 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1600...1600 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatore di energia monofase per il controllo del consumo d'energia attiva. Uscita ad impulsi tipo SO 30 ms 18-27 Vdc, per la gestione remota della contabilizzazione dell'energia tramite PC. Equipaggiato con led di segnalazione e numeratore elettromeccanico. Contatore di energia 5 digit+1 decimale 50/60 Hz. Uscita impulsi: 0,5 Wh/Imp. Dimensioni: 2 Mod.Din.