Startseite

ORBIS - ORBOB709200 CONTAX D-10093-BUS CONT.3F. AR100A 9MOD - OB709200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109806

Artikelnummer

ORBOB709200

Herstellernummer

OB709200

Hersteller

ORB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

9

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

800...800 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatore modulare digitale per rete trifase, a inserzione diretta. Dotato di uscita RS-485 con protocollo MODBUS.