Startseite

ORBIS - ORBOB709300 CONTAX D-6041-BUS CONT.MONOF. MAX60A 4MO - OB709300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 60 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109790

Artikelnummer

ORBOB709300

Herstellernummer

OB709300

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

60 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

184...264.5 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

CONTAX D-6041-BUS. Contatore digitale bidirezionale che permette di controllare il consumo d’energia attiva e reattiva in una determinata intallazione. Contatore statico ad inserzione diretta con funzioni di analizzatore di rete. Corrente massima: 60 A. Possibilità di visualizzare le principali grandezze elettriche istantanee: Tensione, Corrente, Potenza attiva e reattiva, Frequenza e Fattore di potenza (configurabile tramite software via Modbus). Indicazione LED consumo energia. Visualizzazione dell’Energia per fascie orarie (configurabili tramite software via Modbus). Registro valori Massimi (tramite software via Modbus). Tensione, Corrente, Energia attiva e Reattiva. Lo strumento dispone di una uscita impulsi e di un'uscitaseriale RS485 isolata con sistema di comunicazione su protocollo MODBUS. Il display dei contatori visualizza in sequenza, circa ogni 5 secondi, la data, l’ora corrente e il valore di energia attiva prelevata. Tramite il Software CONTAX D-BUS (scaricabile gratuitamente dal sito www.orbisitalia.it nellasezione download) è possibile configurare, via MODBUS, il contatore in modo che possa visualizzare i valori di Energia attiva e Reattiva prelevata o immessa in rete (come valori totali o suddivisi per fascie orarie), Tensione, Corrente, Potenza, Frequenza, Fattore di potenza. Sempre tramite il Software CONTAX D-BUS è possibile leggere a PC tutte le grandezze misurate sia come valori istantenei che registrati nel tempo, la curva di caricoe la registrazione delle mancanze di rete