ORBIS - ORBOB709700 CONTAX D-8043 SO CONT.TRIF.80A 4MOD ATTI - OB709700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8426709113537
Artikelnummer
ORBOB709700
Herstellernummer
OB709700
Hersteller
ORB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
49...51 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
800...800 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein





