ORBIS - ORBOB725001 MERB LCD C.ENER.230V 50HZ 100A - OB725001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
EAN
8426709109332
Artikelnummer
ORBOB725001
Herstellernummer
OB725001
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Aufbau
Impulsausgang:
optisch
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1600...1600 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP54
EDL40-Signatur:
nein



