Startseite

ORBIS - ORBOB725003 MERB CONT.ENER.230V 50HZ 100A - OB725003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109356

Artikelnummer

ORBOB725003

Herstellernummer

OB725003

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

Aufbau

Impulsausgang:

optisch

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1600...1600 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP54

EDL40-Signatur:

nein

Contatori che permettono di controllare il consumo d'energia in una determinata installazione.\n - Contatori statici ad inserzione diretta\n - Corrente massima 100 A\n - Numeratore 5 digit + 1 decimale\n - Indicazione LED consumo energia\n - Numeratore elettromeccanico\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Intensità Ib (Imax): 10 (100)A\n - Corrente d'avviamento: 40 mA\n - Autoconsumo: Circ. voltmetrico 6 VA e Circ. amperometrico 0,5 W\n - Classe di precisione: 1\n - Numeratore: 5 digit + 1 decimale\n - Lampeggio LED: 0,625 Wh\n - Temperatura di funzionamento: Da -25 °C a +75 °C\n - Grado di protezione: IP 54\n - Dimensioni: 106 x 103 x55 mm\n - Installazione: Parete