ORBIS - ORBOB726001 TER B LCD CONT.TRIFASE MAX60A ENERGIA AT - OB726001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 60 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8426709112653
Artikelnummer
ORBOB726001
Herstellernummer
OB726001
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Aufbau
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP54
EDL40-Signatur:
nein





