Startseite

ORBIS - ORBOB86C1512 TRM C 15/12 TRASFORM.15VA 4-8-12V USO CO - OB86C1512

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB86C1512 TRM C 15/12 TRASFORM.15VA 4-8-12V USO CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105266

Artikelnummer

ORBOB86C1512

Herstellernummer

OB86C1512

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

60 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatore modulare per campanelli per uso continuto, adatto ad una alimentazione premanente. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.