ORBIS - ORBOB86C3024 TRM C 30/24 TRASFORM.30VA 12-24V USO CO - OB86C3024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709105297
Artikelnummer
ORBOB86C3024
Herstellernummer
OB86C3024
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
30 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


