ORBIS - ORBOB86C6324 TRM C 63/24 TRASF.63VA 12-24V USO CONTIN - OB86C6324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709112820
Artikelnummer
ORBOB86C6324
Herstellernummer
OB86C6324
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


