Startseite

ORBIS - ORBOB86D1524 TRM D 15/24 TRASF.15VA 12-24V PER CAMPAN - OB86D1524

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB86D1524 TRM D 15/24 TRASF.15VA 12-24V PER CAMPAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105341

Artikelnummer

ORBOB86D1524

Herstellernummer

OB86D1524

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

60 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatore modulare per campanelli per uso discontinuto, adatto ad una alimentazione discontinua. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.