ORBIS - ORBOBBAT001 BATTERIA LITIO DATA & ASTRO - OBBAT001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - 1/2 AA
Packung
1 ST
EAN
8426709931957
Artikelnummer
ORBOBBAT001
Herstellernummer
OBBAT001
Hersteller
ORB
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
26 mm
Durchmesser:
15 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
10 g
BATTERIA LITIO 1/2AA


