Startseite

ORBIS - ORBOBRT7190 ESPOSIT.PAVIMENTO METALLO WELT - OBRT7190

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBRT7190 ESPOSIT.PAVIMENTO METALLO WELT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Farbcode - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709927554

Artikelnummer

ORBOBRT7190

Herstellernummer

OBRT7190

Hersteller

ORB

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

2000 mm

Farbcode:

blau

Markiert:

nein

Mit Infoschild:

ja

Reflektierend:

nein

Mit Befestigungsklemmen:

nein

Mit Prüfanschluss:

nein

UV-beständig:

nein

Espositore pavimento per materiale WELT