Startseite

PALAZZOLI - PAL113030 CONT MET TONDO D82 3XM25 - 113030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL113030 CONT MET TONDO D82 3XM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 82 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Einführungen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950100248

Artikelnummer

PAL113030

Herstellernummer

113030

Hersteller

PAL

Breite:

82 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Einführungen:

2

Farbe:

sonstige

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

CASSETTA METALLICA TONDA DIAMETRO 82mm PRESSACAVO 3XM25