Startseite

PALAZZOLI - PAL150011 CONT MET PAR 125X125X73 4F1 - 150011

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL150011 CONT MET PAR 125X125X73 4F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 125 mm

  • Montageart - Hohlwand

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100507

Artikelnummer

PAL150011

Herstellernummer

150011

Hersteller

PAL

Länge:

125 mm

Breite:

125 mm

Montageart:

Hohlwand

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Tiefe:

73 mm

Anzahl der Einführungen:

4

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

SERIE ALUPRESContenitori stagni in lega di alluminio con pareti finestrate IP67, reistenza meccanica agli urti >>IK10Dotazioni: finestre libere munite di guarnizioni in elastometro antinvecchiante e viti per l'applicazione di accessori o per accoppiamento con altre cassette. Viti di terra interne ed esterne alla cassetta.Caratteristiche: predisposte per il fissaggio di morsettiere di derivazione con morsetti a sella. Contenitori di dimensioni 155x155 e superiori IP55. Resistenza alla temperatura stoccaggio: -50°C +80°C. Peso netto: 0,541Kg