Startseite

PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400°C - 151880

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950026104

Artikelnummer

PAL151880

Herstellernummer

151880

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

TUNNEL54 PRESA INTERBLOCCATA A POLI ALLINEATI 63A 3P+T PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA (400°C/120')