PALAZZOLI - PAL151890 SPINA FP 3P+T 63A 690V 400°C - 151890
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Steckrichtung - gerade
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8014950026111
Artikelnummer
PAL151890
Herstellernummer
151890
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Aluminium
TUNNEL54 SPINA A POLI ALLINEATI 63A 3P+T PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA (400°C/120')


