Startseite

PALAZZOLI - PAL151891 SPINA FP 3P+T 125A 690V 400°C - 151891

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151891 SPINA FP 3P+T 125A 690V 400°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Steckrichtung - gerade

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950027422

Artikelnummer

PAL151891

Herstellernummer

151891

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Aluminium

TUNNEL54 SPINA A POLI ALLINEATI 125A 3P+T PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA (400°C/120')