Startseite

PALAZZOLI - PAL159042 MORSETTIERA DER.SELLA 4X25 MMQ - 159042

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL159042 MORSETTIERA DER.SELLA 4X25 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 4

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 500 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950100736

Artikelnummer

PAL159042

Herstellernummer

159042

Hersteller

PAL

Nennquerschnitt:

25...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

4

Farbe:

weiß

Nennspannung:

500 V

FRUTTO DERIVAZIONE MORSETTI A SELLA 4X16mmq