Startseite

PALAZZOLI - PAL209403 INT-SEZ.3X40A-CONT.IS MAN.GRIGIA - 209403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030323

Artikelnummer

PAL209403

Herstellernummer

209403

Hersteller

PAL

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

16 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

16 kW

Interruttori sezionatori da parete con manopola nera e targhetta grigia in contenitore isolante IP65. Completo di calotta coprimorsetti, manopola lucchettabile.