PALAZZOLI - PAL210123 INTERR. 3X12A RETRO 48X48 SCH 2 - 210123
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950016969
Artikelnummer
PAL210123
Herstellernummer
210123
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



