PALAZZOLI - PAL210124 INTERR. 4X12A RETRO 48X48 SCH 3 - 210124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950016976
Artikelnummer
PAL210124
Herstellernummer
210124
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



