PALAZZOLI - PAL211122 INTERR. 2X12A RETRO 67X67 SCH 1 - 211122
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950017119
Artikelnummer
PAL211122
Herstellernummer
211122
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



