PALAZZOLI - PAL211202 INTERR. 2X20A RETRO 67X67 SCH 1 - 211202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 8 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950017195
Artikelnummer
PAL211202
Herstellernummer
211202
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



