PALAZZOLI - PAL212403 INTERR. 3X40A RETRO 67X67 SCH 2 - 212403
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950017324
Artikelnummer
PAL212403
Herstellernummer
212403
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



