Startseite

PALAZZOLI - PAL214404 INTERR.4X40A RETR-EMERG 67X67 SCH3 - 214404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950027729

Artikelnummer

PAL214404

Herstellernummer

214404

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore con manopola rossa e targhetta gialla. Finitura retroquadro 67x67. Lucchettabile in 0.