Startseite

PALAZZOLI - PAL215124 COMM. 4X12A RETRO 48X48 SCH 7 - 215124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950017669

Artikelnummer

PAL215124

Herstellernummer

215124

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea con manopola nera e targhetta grigia finitura retroquadro