Startseite

PALAZZOLI - PAL216123 COMM. 3X12A RETRO 67X67 SCH 6 - 216123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950017836

Artikelnummer

PAL216123

Herstellernummer

216123

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 67x67.