PALAZZOLI - PAL216252 COMM. 2X25A RETRO 67X67 SCH 5 - 216252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950017720
Artikelnummer
PAL216252
Herstellernummer
216252
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



