PALAZZOLI - PAL217323 COMM. 3X32A RETRO 67X67 SCH 6 - 217323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950017881
Artikelnummer
PAL217323
Herstellernummer
217323
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



