PALAZZOLI - PAL217404 COMM. 4X40A RETRO 67X67 SCH 7 - 217404
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950017935
Artikelnummer
PAL217404
Herstellernummer
217404
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



