Startseite

PALAZZOLI - PAL219203 AVV ST-TR 3X20A RETRO 67X67 SCH 13 - 219203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950018048

Artikelnummer

PAL219203

Herstellernummer

219203

Hersteller

PAL

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Avviatore stella/triangolo con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 67x67.