PALAZZOLI - PAL220633 AVV ST-TR 3X63A RETRO 67X67 SCH 13 - 220633
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950018086
Artikelnummer
PAL220633
Herstellernummer
220633
Hersteller
PAL
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



