PALAZZOLI - PAL222203 INVERT. 3X20A RETRO 67X67 SCH 12 - 222203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 8 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950018154
Artikelnummer
PAL222203
Herstellernummer
222203
Hersteller
PAL
Ausführung:
Wendeschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



