Startseite

PALAZZOLI - PAL223403 INVERT. 3X40A RETRO 67X67 SCH 12 - 223403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950018185

Artikelnummer

PAL223403

Herstellernummer

223403

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia tripolare con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 67x67.