PALAZZOLI - PAL265164 INTERR.4X16A C-BLOCCOP.MAN.GIAL.ROS - 265164
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950015153
Artikelnummer
PAL265164
Herstellernummer
265164
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


