Startseite

PALAZZOLI - PAL265404 INTERR.4X40A C-BLOCCOP.MAN.GIAL-ROS - 265404

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL265404 INTERR.4X40A C-BLOCCOP.MAN.GIAL-ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950028351

Artikelnummer

PAL265404

Herstellernummer

265404

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttori sezionatori da fondoquadro con bloccoporta di emergenza con manopola rossa e targhetta gialla. Finitura retroquadro 67x67. Morsetti IP20 adatti al serraggio dei cavi senza preventiva preparazione dei conduttori e senza l'utilizzo dei terminali. Fissaggio diretto su piastra tramite viti o su guida EN50022. Schema CAM: 3